A B Material rulment: Oţel inoxidabil , Tip rulment: Sigilat cu precizie , Material pentru rotile: Nailon , Dimensiunea roții: 7 7 / 8 " , Culoare: Silver , Adâncime: 40.12 " , Lungimea furcii: 45 1 / 4 " , Lățimea furcii: 6 1 / 4 " , Cadru complet sudat: Da , Nota: Grad 304 , Lungimea mânerului: 47 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 47.38 " , Material: Oţel inoxidabil , Lățimea totală a furcii: 26 3 / 4 " , Sursa de putere: Mână , Diametru rolă: 3 1 / 8 " , Gama de servicii: 3 3/8 "până la 8" , Unghiul arcului de direcție: 210 grade