VESTIL ULM-PM-2745-30 Cric pentru paleți cu pompă manuală hidraulică, oțel inoxidabil, 3300 lb. Capacitate | CE4RKD

VESTIL ULM-PM-2745-30 Cric pentru paleți cu pompă manuală hidraulică, oțel inoxidabil, 3300 lb. Capacitate

În stoc
Element: CE4RKD Model: ULM-PM-2745-30

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,036.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentSigilat cu precizie
Capacitate3300 lbs.
Material de rotireNailon
Dimensiunea rotorului7 7 / 8 "
CuloriSilver
Adâncime40.12 "
Înălțimea furcii coborâtă3.63 "
Lungimea furcii45 1 / 4 "
Lățimea șai furcii14.19 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii6 1 / 4 "
Cadru complet sudatDa
CalitateGrad 304
mâner Lungime47 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime47.38 "
Centrul de încărcare20.3125 "
MaterialOţel inoxidabil
Lățimea totală a furcii26 3 / 4 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată8"
Rola Dia.3 1 / 8 "
Gama de servicii3 3/8 "până la 8"
Unghiul arcului de direcție210 grade
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea șai furciiGrosimea furculițeiPreț
VESTIL ULM-PM-2745-40 Cric pentru paleți cu pompă manuală hidraulică, oțel inoxidabil, 4500 lb. Capacitate | CE4RKE ULM-PM-2745-404500 lbs.14.15 "2.17 "€15,960.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-30 Cric pentru paleți cu pompă manuală hidraulică, oțel inoxidabil, 3300 lb. Capacitate
€13,036.71 /unitate