VNE STAINLESS Supapă cu bilă sanitară, racord cu clemă


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Tipul conexiunii: Clemă , Material mâner: Oțel inoxidabil AISI-304 , Tip mâner: Blocare cu tampon , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Suflați dovada , Finisarea suprafeței: 20 ID-ul RA , Temp. Gamă: -65 grade până la 320 grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelStilul corpuluiPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
EG90CC-6.75
2-Way1000 psi4"3 / 4 "CompletPTFE2-Way€229.53
A
EG90CC-61.0
2-Way1000 psi4.5 "1"CompletPTFE2-Way€318.10
A
EG90CC-61.5
2-Way1000 psi5.5 "1.5 "CompletPTFE2-Way€535.93
A
EG90CC-62.0
2-Way1000 psi6 9 / 64 "2"CompletPTFE2-Way€736.49
A
EG90CC-62.5
2-Way600 psi7.75 "2.5 "CompletPTFE2-Way€1,573.10
A
EG90CC-63.0
2-Way600 psi9"3"CompletPTFE2-Way€1,983.87
A
EG90CC-64.0
2-Way600 psi9 9 / 16 "4"CompletPTFE2-Way€3,207.28
A
EG90CC-6.5
2-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "CompletPTFE2-Way€191.58
B
EG93CCC-6.5-T
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "T completPTFE / Viton3-Way€793.52
B
EG93CCC-61.5-T
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "T completPTFE / Viton3-Way€1,890.57
B
EG93CCC-61.0-T
3-Way1000 psi6"1"T completPTFE / Viton3-Way€1,120.36
B
EG93CCC-6.75-T
3-Way1000 psi5"3 / 4 "T completPTFE / Viton3-Way€848.00
B
EG93CCC-6.75
3-Way1000 psi5"3 / 4 "Complet LPTFE / Viton3-Way€848.00
B
EG93CCC-62.0
3-Way1000 psi7.5 "2"Complet LPTFE / Viton3-Way€2,806.22
B
EG93CCC-61.5
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "Complet LPTFE / Viton3-Way€1,890.57
B
EG93CCC-61.0
3-Way1000 psi6"1"Complet LPTFE / Viton3-Way€1,120.30
C
EG93CCC-6.5
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "Complet LPTFE / Viton3-Way€739.08
B
EG93CCC-62.0-T
3-Way1000 psi7.5 "2"T completPTFE / Viton3-Way€2,806.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?