VNE INOX EG93CCC-61.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 3 căi | AA2TKX 11A440

VNE STAINLESS EG93CCC-61.5 Supapă cu bilă sanitară 316 din oțel inoxidabil cu 3 căi

În stoc
Articol: AA2TKX Model: EG93CCC-61.5Crucea Ref: 11A440

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,890.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sanitară
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneClemă
Manipulați materialulOțel inoxidabil AISI-304
Tip mânerBlocare cu tampon
Presiune maximă1000 psi
Lungime totală6.875 "
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet L
Material sigiliuPTFE / Viton
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăSuflați dovada
Finisarea de suprafață20 ID-ul RA
Temp. Gamă-65 grade până la 320 grade F
Proiectarea supapelor3-Way
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.83
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
VNE INOX EG90CC-6.5 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "CompletPTFE2-Way€191.58
VNE INOX EG90CC-6.75 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "CompletPTFE2-Way€229.54
VNE INOX EG90CC-61.0 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"CompletPTFE2-Way€318.10
VNE INOX EG90CC-61.5 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "CompletPTFE2-Way€535.93
VNE INOX EG90CC-62.0 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"CompletPTFE2-Way€736.49
VNE INOX EG90CC-62.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "CompletPTFE2-Way€1,573.10
VNE INOX EG90CC-63.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"CompletPTFE2-Way€1,983.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG93CCC-61.5 Supapă cu bilă sanitară 316 din oțel inoxidabil cu 3 căi
€1,890.56 /unitate