VNE INOX EG90CC-63.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKH 11A427

VNE STAINLESS EG90CC-63.0 Supapă cu bilă sanitară 316 din oțel inoxidabil cu 2 căi

În stoc
Element: AA2TKH Model: EG90CC-63.0Crucea Ref: 11A427

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,983.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sanitară
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului2-Way
Tip conexiuneClemă
Manipulați materialulOțel inoxidabil AISI-304
Tip mânerBlocare cu tampon
Presiune maximă600 psi
Lungime totală9"
Dimensiunea conductei3"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăSuflați dovada
Finisarea de suprafață20 ID-ul RA
Temp. Gamă-65 grade până la 320 grade F
Proiectarea supapelor2-Way
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
VNE INOX EG90CC-6.5 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "CompletPTFE2-Way€191.58
VNE INOX EG90CC-6.75 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "CompletPTFE2-Way€229.54
VNE INOX EG90CC-61.0 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"CompletPTFE2-Way€318.10
VNE INOX EG90CC-61.5 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "CompletPTFE2-Way€535.93
VNE INOX EG90CC-62.0 Supapă cu bilă sanitară 316 Clemă cu 2 căi din oțel inoxidabil | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"CompletPTFE2-Way€736.49
VNE INOX EG90CC-62.5 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "CompletPTFE2-Way€1,573.10
VNE INOX EG90CC-64.0 Supapă cu bilă sanitară Oțel inoxidabil 316 cu 2 căi | AA2TKJ 11A428 EG90CC-64.02-Way600 psi9 9 / 16 "4"CompletPTFE2-Way€3,207.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG90CC-63.0 Supapă cu bilă sanitară 316 din oțel inoxidabil cu 2 căi
€1,983.87 /unitate