WATTS Calibre de ansamblu de testare a aerului


Filtru
Cauza Material: Oţel , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip filet de intrare: extensia ftp , Tip admisie: Femelă filetată , Min. Temp.: 14 de grade F , Element sensibil: Da , Temp. Gamă: 14 până la 176 grade. F , Interval de temperatură: 14 la 176 de grade F , Materialul ferestrei: Polimer
StilModelAcurateteDimensiunea cadranuluiMfr. SerieDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
IWTG-HTX-0-10
1%4"IWTG-HTX0 la 10 psi€315.41
A
IWTG-HTX-0-05
1%4"-0 la 5 psi€315.41
RFQ
B
IWTG-NYC-0-10
2%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 la 10 psi€234.25
C
IWTG-NYC-0-05
2%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 la 5 psi€234.25
D
IWTG-GAS-2-0-30
ASME tip B.2"IWTG-GAS0 la 30 psi€31.84
D
IWTG-GAS-2-0-60
ASME tip B.2"-0 la 60 psi€35.96
RFQ
D
IWTG-GAS-2-0-100
ASME tip B.2"IWTG-GAS0 la 100 psi€31.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?