Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS IWTG-HTX-0-10 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 10 Psi | BT6DLK 0069787

WATTS IWTG-HTX-0-10 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 10 Psi

În stoc
Articol: BT6DLK Model: IWTG-HTX-0-10Crucea Ref: 0069787
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
€315.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament
Acuratete1%
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea cadranului4"
IntrareDe jos
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Mfr. SerieIWTG-HTX
Min. Temp.14 de grade F
Domeniul de presiune0 la 10 psi
Element de detectareDa
Temp. Gamă14 până la 176 grade. F
Interval de temperatură14 la 176 de grade F
Material fereastrăPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63

Detalii produs:

Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 10 Psi

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea cadranuluiMfr. SerieDomeniul de presiunePreț
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 30 Psi | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME tip B.2"IWTG-GAS0 la 30 psi€31.84
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, dimensiune 3/4 inch, 0 până la 60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME tip B.2"-0 la 60 psi€29.72
RFQ
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 100 Psi | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME tip B.2"IWTG-GAS0 la 100 psi€31.84
WATTS IWTG-NYC-0-10 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 10 Psi | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 la 10 psi€234.26
WATTS IWTG-HTX-0-05 Indicator pentru ansamblu de testare a aerului, dimensiune 3/4 inch, 0 până la 5 psi, precizie de 1 procent | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 la 5 psi€260.67
RFQ
WATTS IWTG-NYC-0-05 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 5 Psi | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 la 5 psi€234.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS IWTG-HTX-0-10 Manometru pentru ansamblu de testare a aerului, intrare de 3/4 inch, presiune de la 0 la 10 Psi
€315.41 /unitate