WESCO Stivuitoare de furci


Filtru
Culoare: Roșu , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 0" , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Lățimea platformei: 3"
StilModelTip roată cu rotițăLungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
260047
-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,791.16
RFQ
B
260036
-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€4,294.17
RFQ
A
260049
-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€4,514.55
RFQ
C
260041
-30 "56 "75 "48 "32.5 "-€3,959.80
RFQ
C
260042
-30 "64 "83 "48 "32.5 "-€4,659.14
RFQ
C
260043
-30 "76 "94 "48 "32.5 "-€5,050.20
RFQ
D
260075
-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-€5,475.05
RFQ
B
260035
-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€4,142.10
RFQ
E
260037
-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€4,756.02
RFQ
F
260055
-30 "76 "92 "48 "32.5 "-€5,038.46
RFQ
F
260054
430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€4,588.35
RFQ
F
260048
425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€4,257.90
RFQ
F
260053
fenolic30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€4,132.95
RFQ

Stivuitoare de furci

Stivuitoarele cu furci din oțel Wesco oferă durabilitate și suport suplimentar în timpul ridicării și stivuirii mărfurilor cu o sarcină maximă de 1000 lb. Aceste stivuitoare cu furci sunt integrate cu o pedală convenabilă pentru a permite un mecanism de ridicare fără mâini. În plus, acestea sunt echipate cu încuietori pentru podea, un ecran de siguranță și apărătoare pentru picioare pentru a proteja operatorul de potențiale accidente. Alegeți dintr-o serie de aceste stivuitoare cu furci disponibile în variantele cu roți din față și roți pivotante Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?