WESCO 260047 Stivuitor economic cu furci, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi | AG7JFU ESFL-56-25

WESCO 260047 Stivuitor economic cu furci, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi

Articol: AG7JFU Model: 260047Ref încrucișat: ESFL-56-25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,791.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic de bază fix
Picioare de bază în interiorul Dia.15 "
Picioare de bază în afara Dia.21 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.56 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.1
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelTip roată cu rotițăLungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiPreț
WESCO 260053 Stivuitor manual, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053fenolic30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€3,415.66
RFQ
WESCO 260048 Stivuitor manual, capacitate de 1000 lbs, ridicare 64 inchi | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€3,518.92
RFQ
Stivuitor manual WESCO 260054, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 64 inchi | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S 260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
RFQ
WESCO 260035 Stivuitor cu furci standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
RFQ
WESCO 260036 Stivuitor cu furci standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 64 inchi | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
RFQ
WESCO 260037 Stivuitor cu furci standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare 76 inch | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
RFQ
WESCO 260049 Stivuitor economic cu furci, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 76 inchi | AG7JFX ESFL-76-25 260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€3,731.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260047 Stivuitor economic cu furci, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi
€3,791.16 /unitate