WESTWARD Nituri orbe, Buton


Filtru
StilModelDimensiunea burghiuluiGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiMaterial cu mandrinăNituit Dia.Lungimea nituluiPreț (ex. TVA)
A
5NNY6
#110.376 - 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 - 0.196 "Aluminiu3 / 16 "0.7 "-
RFQ
B
5NNZ0
#110.751 - 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 - 0.196 "Aluminiu3 / 16 "1.051 "€36.70
C
5RTV5
#110.876 - 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "1.177 "€216.31
D
5RUC0
#110.501 - 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.799 "€50.81
E
5NPH0
#110.626 - 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.925 "-
RFQ
F
5RUD7
#110.251 - 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "0.551 "-
RFQ
G
5NPD0
#200.376 - 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.65 "€29.68
H
5NPC8
#200.188 - 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I
5RTX8
#200.188 - 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.532 "€52.79
J
5NPE4
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Oţel1 / 4 "0.724 "-
RFQ
K
5NNZ6
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 - 0.261 "Aluminiu1 / 4 "0.75 "-
RFQ
L
5NPE6
F0.626 - 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Oţel1 / 4 "1"-
RFQ
M
5NPH5
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Oţel1 / 4 "0.724 "€6.62
N
5RTV9
F0.501 - 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Oţel inoxidabil1 / 4 "0.85 "€74.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?