A B Material de baza: Plastic , Tip rulment: Minge , Cea mai bună eficiență GPM @ Head: 16 @ 60 ft. , Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head: 17.5-14 GPM @ 50-70 Ft , Lungimea cablului: 9ft , Diametru: 8" , Datorie: intermitent , GPM de apă la 30 ft. de cap: 20 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 18 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 17 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 16 , GPM de apă la 70 ft. de cap: 13 , GPM de apă la 80 ft. de cap: 11 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Tip rotor: Operatii Deschise , Admisie: 3 / 4 " , Presiune de intrare: 50 psi , Clasa de izolare: B , Lungime: 11 " , Max. Cap: 115 ft. , Max. Presiune: 50 psi , Max. Gravitație specifică: 1 , Înălțimea maximă: 34 ft. , Carcasa motorului: nema 1 , RPM motor: 3450 , Priza: 3 / 4 " , Faza: 1 , Material șurub: Oţel inoxidabil , Material de etanșare: Carbon/Ceramic , Tip de etanșare: Cartuș mecanic , factor de serviciu: 1 , Ridicare de aspirație: 15 ft. , Protectie termala: Da , Material superior: Plastic , Voltaj: 115 , Garantie: Anul 1 , Materiale umede: Plastic, fontă, alamă , latime: 5.5 "