ZOELLER 314-0002 Pompa de transfer utilitare 1/2 Hp 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 Pompă de transfer utilitare 1/2 CP 1 canal 115v

În stoc
Element: AD7YRA Model: 314-0002Crucea Ref: 4HEX4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară
amperi8.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head16 @ 60 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 Ft
cordon20 ft.
Taxăintermitent
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap23.5
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap22.5
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap21.5
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap7
Înălţime8"
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Material rotortermoplastic
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie3 / 4 "
Presiunea de admisie50 psi
Lungime11 "
Max. Cap115 ft.
Max. Temperatura lichidului120 F
Presiune maximă50 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluinema 1
Tipul motoruluiAC
Outlet3 / 4 "
Fază1
RPM6000
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon/Ceramic
Tipul de etanșareCartuș mecanic
Factor de serviciu1
Materialul arboreluiCarbon Ceramic
Lift de aspirație15 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115
Materiale umedePlastic, fontă, alamă
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.87
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 10 PSI (1275)
    • GPH de apă @ 15 PSI (1150)
    • GPH de apă @ 20 PSI (1100)
    • GPH de apă @ 25 PSI (950)
    • GPH de apă @ 30 PSI (800)
    • GPH de apă @ 35 PSI (650)
    • GPH de apă @ 40 PSI (300)
    • GPH de apă @ 5 PSI (1300)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMaterial rotorMax. Temperatura lichiduluiTipul motoruluiRPMMaterialul arboreluiPreț
ZOELLER 46-0005 Pompă Utilitară 1/2 CP 115v | AE9FVC 6JGV8 46-0005PlasticAC 647Plastic104 grade FPSC3450Oţel inoxidabil€682.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 314-0002 Pompă de transfer utilitare 1/2 CP 1 canal 115v
€790.35 /unitate