Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 02019 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 2500 G Sc, 5 buc | AC2EEY 2JEG5

3M 02019 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 2500 G Sc, 5 buc.

În stoc
Element: AC2EEY Model: 02019Crucea Ref: 2JEG5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,445.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriNegru
CalitateUltra fin
Pietriș2500
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.76
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișLungimeLăţimePreț
3M 14944 Foaie de șlefuit 9 x 3-5/8 inch 1000 G Sc, 2000 buc | AB9BPM 2AXW9 14944NegruUltra fin10009"5.5 "€2,635.69
3M 02033 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 1200 G Sc, 50 buc | AB9BUX 2AYJ8 02033NegruUltra fin120011 "4.437 "€278.63
3M 02023 Foaie de șlefuit 9 x 5-1/2 inch 1500 G Sc, 250 buc | AB9WRK 2FWY3 02023NegruUltra fin15009"9"€736.77
3M 88599 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 1500 G Sc, 250 buc | AB9WTE 2FXE5 88599BronzaUltra fin150011 "9"€732.03
3M 02020 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 2000 G Sc, 5 buc | AB9WTW 2FXK2 02020NegruUltra fin200011 "5.5 "€1,184.21
3M 14945 Foi de șlefuit 5-1/2 inch x 1/2 inch, 1000 buc | AG4VCD 34TG74 14945NegruExtra fine6005.5 "4.5 "€855.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 02019 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 2500 G Sc, 5 buc.
€1,445.10 /unitate