3M 05795 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g, 25 buc | AB9JJL 2DHZ8

3M 05795 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g, 25 buc.

În stoc
Element: AB9JJL Model: 05795Crucea Ref: 2DHZ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€701.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.12 "
CalitateFoarte bine
Pietriș24
RPM max1500
Dimensiunea orificiului de montare5"
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.13
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 00669 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 6 x 1/4 inch Vf, 100 buc | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€712.50
3M 00665 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/2 inch oxid de aluminiu foarte fin | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€8.26
3M 00666 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/4 inch oxid de aluminiu foarte fin | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€8.09
3M 00672 Disc de șlefuit montat pe perete 8 x 1/2 inch foarte fin oxid de aluminiu | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 05795 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g, 25 buc.
€701.07 /unitate