Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 00672 Disc de șlefuit montat pe perete 8 x 1/2 inch foarte fin oxid de aluminiu | AE2VUW 4ZP90

3M 00672 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch Oxid de aluminiu foarte fin

În stoc
Articol: AE2VUW Model: 00672Crucea Ref: 4ZP90
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
€12.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.8"
CalitateFoarte bine
RPM max3000
Dimensiunea orificiului de montare1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 05795 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g, 25 buc | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€701.07
3M 00669 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 6 x 1/4 inch Vf, 100 buc | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€712.50
3M 00665 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/2 inch oxid de aluminiu foarte fin | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€8.26
3M 00666 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/4 inch oxid de aluminiu foarte fin | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€8.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 00672 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch Oxid de aluminiu foarte fin
€12.51 /unitate