Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 06-0200-20 Placă din policarbonat 4 5/8 x 2-1/2 inch, 5 buc. | AD6ZZZ 4CWH3

3M 06-0200-20 Placă din policarbonat 4 5/8 x 2-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD6ZZZ Model: 06-0200-20Crucea Ref: 4CWH3
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
€41.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de protecție din policarbonat
FuncţieProiectat pentru a proteja suprafața interioară a filtrului Auto-Darkening de Spark și Spatter
Dimensiunea plăcii4 5/8 x 2-1 / 2 "
Grosime1 / 16 "
TipÎn interiorul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaSE

Variante de produs

ProdusModelFuncţieDimensiunea plăciiTipPreț
3M 06-0200-51 Placă din policarbonat 4 x 6 inch, 10 buc | AD6ZZY 4CWH2 06-0200-51Proiectat pentru a proteja suprafața exterioară a filtrului de întunecare automată de scântei și stropi4 x 6 "Exterior€104.69
3M 06-0200-30 Placă din policarbonat 4-5/8 x 3-1/16 inch, 5 buc. | AD7AAA 4CWH4 06-0200-30Proiectat pentru a proteja suprafața interioară a filtrului Auto-Darkening de Spark și Spatter4-5/8 x 3-1/16"În interiorul€46.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 06-0200-20 Placă din policarbonat 4 5/8 x 2-1/2 inch, 5 buc.
€41.06 /unitate