Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 07-0200-51 Placă de protecție exterioară Speedglass 100 Standard | AE8KRA 6DND1

3M 07-0200-51 Placă de protecție exterioară Speedglass 100 Standard

În stoc
Articol: AE8KRA Model: 07-0200-51Crucea Ref: 6DND1
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
€8.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn afara plăcii de protecție
FuncţieProtejați ADF-ul de Spark and Spatter
Dimensiunea plăcii3.0 x 4.0 in
Grosime0.06 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Policarbonat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiPreț
3M 05-0250-00 Placă de protecție exterioară 3-1 / 2 x 8 inch | AE8KRD 6DND5 05-0250-003-1 / 2 x 8 "€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 07-0200-51 Placă de protecție exterioară Speedglass 100 Standard
€8.42 /unitate