Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1181 Bandă folie 1/2 inch 2.6 mil cupru, 250 buc | AD6HYD 45J691

3M 1181 Bandă folie 1/2 inch 2.6 mil cupru, 250 buc.

În stoc
Element: AD6HYD Model: 1181Crucea Ref: 45J691
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
€114.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Puterea de aderență35 oz / in.
AdezivAcrilic conductiv
CuloriCupru
Diametru1 / 2 "
Lungime18 m.
MaterialCupru Deadsoft
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaCerc
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime2.6mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS7410220000
Tara natalaNZ

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeDiametruLungimeMaterialTemp de performanțăPreț
3M 1181 Bandă de folie 1/2 inch x 6 yard cupru | AA6WKP 15C816 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv1 / 2 "-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€69.20
3M 1181 Bandă de folie 1/4 inch x 6 yard Cupru | AA6WKQ 15C817 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv1 / 4 "-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€32.03
Bandă folie de protecție 3M 1181 1 inch x 6 yard cupru | AA6WKR 15C818 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv1"-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€129.40
Bandă folie de protecție 3M 1181 2 inch x 6 yard cupru | AA6WKT 15C819 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv2"-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€227.63
3M 1181 Bandă de folie 3/4 inch x 6 yard Cupru | AA6WKU 15C820 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv3 / 4 "-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€93.21
3M 1181 Bandă folie de protecție 3 inch x 6 yard cupru | AA6WKV 15C821 11812.6mil.35 oz / in.Acrilic conductiv3"-6 de ani.Cupru DeadsoftPână la 200 de grade F€297.36
3M 1194 Bandă de folie 1/2 inch x 6 yard cupru | AA6WLB 15C827 11942.6mil.40 oz / in.Acril neconductiv1 / 2 "-6 de ani.CupruPână la 149 de grade F€30.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1181 Bandă folie 1/2 inch 2.6 mil cupru, 250 buc.
€114.51 /unitate