Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 14006 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P400g, 4 buc | AB9BYP 2AZV8

3M 14006 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P400g, 4 buc

În stoc
Element: AB9BYP Model: 14006Crucea Ref: 2AZV8
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
€696.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivÎnveliș deschis, lipit cu rășină, stearat
Material de susținereFilm
Greutate de sprijin3 mile
CuloriViolet
Diametru disc.6"
Discuri pe rolă100
CalitateSuper fin
Pietriș400
Designul orificiului de vidMulti-Gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
3M 82461 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch P400g, 4 buc | AB9BUA 2AYB9 82461Coat deschis, stearatFilm2 mieAur5"400Fără gaură€749.50
3M 84899 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch 400 g, 4 buc | AB9JJB 2DHY1 84899Coat deschis, stearatHârtieAGalben5"400Fără gaură€1,716.61
3M 14004 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P600g, 4 buc | AB9JPY 2DLE9 14004Înveliș deschis, lipit cu rășină, stearatFilm3 mileViolet6"600Multi-Gaură€660.39
3M 14003 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P800g, 4 buc | AB9JQC 2DLF5 14003Înveliș deschis, lipit cu rășină, stearatFilm3 mileViolet6"800Multi-Gaură€642.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 14006 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P400g, 4 buc
€696.94 /unitate