Durata medie de viață a becului: 1000 ore , Durata medie: 10,000 ore , Tip de bază: Șurub mediu (E26) , Carcasă bec: Sticlă , Temp. culoare: 2700 K , CRI: 82 , reglabil/Neregulabil: Nedimabil , Ieșire mare: Nu , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Lumeni inițiali: 900 , Diametrul lămpii: 2.375 " , Finisajul lămpii: clar , Ton lampă: Alb alb , Ieșire luminoasă: 2700 - 2999K, alb moale , lumeni medii: 900 , Aplicație principală: Scop general , Serviciu brut: Nu , Rezistență la spargere: Da , Rezistent la spargere: Da , cu trei sensuri: Nu , Voltaj: 120