Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Screw-in Cfl Non-dimmable T3 2700k | AE8MAT 6DZF0

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Cfl cu înșurubare Ne-reglabil T3 2700k

În stoc
Element: AE8MAT Model: CFL-EL 14W/MINI TWIST/27KCrucea Ref: 6DZF0
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
€13.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL înșurubabil
Viața medie10,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Echivalent incandescent (wați)60
Lumeni inițiali900
Denumirea lămpii14CFL / 27
Forma lămpiiT3
Ton lampăAlb alb
Tip lămpispiral
Max. Lungime totală4.437 "
Lumeni medii900
Forma generală a lămpiispiral
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereDa
Voltaj120
Watts14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539310060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDenumirea lămpiiTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiWattsPreț
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Bec cu halogen A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTLampă cu halogen29WA19 / HAL / CLhalogen3804.125 "A29€21.89
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Bec cu halogen A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTLampă cu halogen43WA19 / HAL / CLhalogen7504.125 "A43€26.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Cfl cu înșurubare Ne-reglabil T3 2700k
€13.21 /unitate