Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Bec cu halogen A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL Bec cu halogen 2CT A19 E26 29 W

În stoc
Post: AG9PUC Model: 29WA19CL 2CTCrucea Ref: 21GP87
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
€25.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Carcasa beculuiSticlă
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare lampă Temp.2790 K
Denumirea lămpii29WA19 / HAL / CL
Lampa Dia.2.375 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Ieșire ușoară2700 - 2999K, alb moale
Lumeni380
Max. Lungime totală4.125 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistent la spargereDa
Cu trei căiNu
TipStandard
Voltaj120
Watts29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)25.91
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: A19
    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolDenumirea lămpiiTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiWattsPreț
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Screw-in Cfl Non-dimmable T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KCFL înșurubabil14CFL / 27spiral-4.437 "spiral14€3.09
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Bec cu halogen A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTLampă cu halogen43WA19 / HAL / CLhalogen7504.125 "A43€17.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL Bec cu halogen 2CT A19 E26 29 W
€25.80 /unitate