Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 14101 Disc cu cârlig/bucla fără orificiu 4-1/2 inch Crs | AE2WFZ 4ZR96

3M 14101 Disc cu cârlig/bucla Fără gaură 4-1/2 inch Crs

În stoc
Articol: AE2WFZ Model: 14101Crucea Ref: 4ZR96
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS40169957
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Pkg. Cant.Preț
3M 01066 Disc șlefuit cu 5 găuri 5 inch Med P100g, 400 buc | AB9BPD 2AXR3 01066100Oxid de aluminiuCoat deschis, stearatGura 5Film2 mieAur5"1€751.06
3M 00509 Disc șlefuit fără orificii 5 inch 40 g Cer, 125 buc | AB9BPE 2AXR8 0050940Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăHârtieEVerde5"1€482.41
3M 29292 Disc cu cârlig/bucla fără orificiu 5 inch Vf oxid de aluminiu, 40 buc | AB9BUB 2AYC1 29292-Oxid de aluminiuNon-WovenFără gaură--Maro5"1€283.47
3M 29294 Disc cu cârlig/bucla fără orificiu 5 inch Uf Sc, 40 buc | AB9BUC 2AYC6 29294-Carbură de siliconNon-WovenFără gaură--Gri5"1€267.68
3M 00911 Disc șlefuit fără orificii 3 inch Sf P600g, 200 buc | AB9BUL 2AYF2 00911600Oxid de aluminiuStrat închis, lipit cu rășină, rezistent la încărcareFără gaurăFilmEAlb3"1€463.33
3M 00975 Disc șlefuit fără orificii 6 inch Xf P320g, 400 buc | AB9BVN 2AYU5 00975320Oxid de aluminiuDeschideți hainaFără gaurăHârtieAAur6"1€753.85
3M 01063 Disc șlefuit 5 orificii 5 inch Vf P180g, 4 buc | AB9BWF 2AYZ7 01063180Oxid de aluminiuCoat deschis, stearatGura 5Film2 mieAur5"1€751.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 14101 Disc cu cârlig/bucla Fără gaură 4-1/2 inch Crs
€8.39 /unitate