Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 14211 TS Disc Backup Pad, dimensiune 2 inch, 1/4 in-20 gaură filetată, 25000 RPM maxim | CE9DEG 6TJ68

3M 14211 TS Disc Backup Pad, dimensiune de 2 inchi, gaură filetată 1/4 in-20, 25000 rpm max.

În stoc
Element: CE9DEG Model: 14211Crucea Ref: 6TJ68
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
€48.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1/4 "-20
Tipul de montare din spateGaură filetată
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Tipul de montare a fețeiTS
RPM max25,000 RPM
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDensitateTipul de montare a fețeiRPM maxPreț
3M 14216 TS Disc Backup Pad, dimensiune 3 inch, 1/4 in-20 gaură filetată, 20000 RPM maxim | CE9DEE 6TJ71 14216CauciucGreuTS20,000 RPM€58.61
3M 14215 TS Disc Backup Pad, dimensiune 3 inch, 1/4 in-20 gaură filetată, 18000 RPM maxim | CE9DEF 6TJ70 14215CauciucMediuTS18,000 RPM€58.61
3M 88748 TR Disc Backup Pad, dimensiune 3 inch, 3 / 8-24 INT Schimbare rapidă 20000 RPM maxim | CE9DGL 52WN66 88748PlasticGreuTR20,000 RPM€71.97
3M 45091 TR Disc Backup Pad, dimensiune 3 inch, 1 / 4-20 gaură filetată, 20000 RPM maxim | CE9DGM 6TP88 45091CauciucGreuTR20,000 RPM€60.92
3M 45092 TR Disc Backup Pad, dimensiune 3 inch, 1 / 4-20 gaură filetată, 18000 RPM maxim | CE9DGN 6TP89 45092CauciucMediuTR18,000 RPM€60.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 14211 TS Disc Backup Pad, dimensiune de 2 inchi, gaură filetată 1/4 in-20, 25000 rpm max.
€48.84 /unitate