Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Palete de amestecare COLOMIX HF 2 inci înălțime | AF9CXB 29UK22

COLLOMIX Palete de amestecare HF de 2 inci înălțime

În stoc
Articol: AF9CXB Model: HFCrucea Ref: 29UK22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€100.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixarea padelelor
Inălțime totală2"
Lungime totală1"
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8474900090

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COLOMIX MK140HF Palete de amestecare 23-1/2 inch Înălțime | AF9CWX 29UK18 MK140HFMixarea padelelor23.5 "5.5 "5.5 "€110.52
COLOMIX MK160HF Palete de amestecare 23-1/2 inch Înălțime | AF9CWY 29UK19 MK160HFMixarea padelelor23.5 "6.25 "6.25 "€127.86
COLOMIX LX120S Paleta de amestecare, Stiff, Teal | CR2APC 55NJ35 LX120SPaletă de amestecare---€44.01
RFQ
Paleta de amestecare COLOMIX WK120S, rigidă, verdeață | CR2APD 55NJ33 WK120SPaletă de amestecare---€61.88
RFQ
Paleta de amestecare COLOMIX KR120S, rigidă, verdeață | CR2APE 55NJ34 KR120SPaletă de amestecare---€78.70
RFQ
COLOMIX FM60S Paleta de amestecare, Stiff, Teal | CR2APF 55NJ36 FM60SPaletă de amestecare---€26.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLLOMIX Palete de amestecare HF de 2 inci înălțime
€100.41 /unitate