Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 16622 Flap Wheel Nețesute Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67

3M 16622 Roată cu clapă Non-țesută Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med

În stoc
Articol: AF2FMM Model: 16622Crucea Ref: 6RW67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€61.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Diametru2"
CalitateMediu
RPM max12,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS6805301000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivTip abrazivDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
3M 05974 Roată cu clapă Non-țesută Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank Medium | AE2WEF 4ZR48 05974Oxid de aluminiuNon-Woven3"Mediu-9,0001.75 "€93.46
3M 14781 Roată cu clapă nețesută Sc 3 x 1.75 x 1/4 Shank Fine | AE2WPB 4ZT02 14781Carbură de siliciuNon-Woven3"E bună-8,5001.75 "€98.39
3M 80678 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Oxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut3"E bună1208,0001.75 "€113.12
3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g | AF2HCA 6TV94 80801Oxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut3"Mediu808,0001.75 "€113.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 16622 Roată cu clapă Non-țesută Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med
€61.96 /unitate