Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 05974 Roată cu clapă Non-țesută Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank Medium | AE2WEF 4ZR48

3M 05974 Roată cu clapete nețesute Ao 3 x 1.75 x 1/4 tijă mediu

În stoc
Articol: AE2WEF Model: 05974Crucea Ref: 4ZR48
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
€93.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Diametru3"
CalitateMediu
RPM max9,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805305000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivTip abrazivDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
3M 14781 Roată cu clapă nețesută Sc 3 x 1.75 x 1/4 Shank Fine | AE2WPB 4ZT02 14781Carbură de siliciuNon-Woven3"E bună-8,5001.75 "€98.39
3M 16622 Flap Wheel Nețesute Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67 16622Oxid de aluminiuNon-Woven2"Mediu-12,0001"€61.96
3M 80678 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Oxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut3"E bună1208,0001.75 "€113.12
3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g | AF2HCA 6TV94 80801Oxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut3"Mediu808,0001.75 "€113.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 05974 Roată cu clapete nețesute Ao 3 x 1.75 x 1/4 tijă mediu
€93.46 /unitate