Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1755 3/4X60 Bandă de îmbinare 3/4 x 60 picioare 15 Mil Negru | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4"X60' bandă de îmbinare 3/4 x 60 picioare 15 mil negru

În stoc
Articol: AE2NYY Model: 1755 3/4 "X60 'Crucea Ref: 4YT85
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
€18.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de îmbinare
Puterea de aderență40 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriNegru
Lungime60ft
MaterialBumbac
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură15 de grade până la 176 de grade F
Forța de tracțiune48 lb./in.
Grosime13mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS5906100000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1755 3/4"X60' bandă de îmbinare 3/4 x 60 picioare 15 mil negru
€18.69 /unitate