Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133155 Corp conduct E 1 1/2 inch Butuc PVC | AD7QVC 4FYR9

CANTEX 5133155 Corp conduct E Butuc 1 1/2 inch PVC

În stoc
Articol: AD7QVC Model: 5133155Crucea Ref: 4FYR9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiE
Capacitate36.5 Cu.In.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 5
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1-1/2 "
MaterialPVC
TipNemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CANTEX 5133151 Corp Conduit E Butuc 1/2 Inch Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.In.1 / 2 "€13.62
CANTEX 5133152 Corp Conduit E Butuc 3/4 Inch Pvc | AD7QUZ 4FYR6 51331526.5 Cu.In.3 / 4 "€17.68
CANTEX 5133153 Corp Conduit E Butuc 1 Inch PVC | AD7QVA 4FYR7 513315311.8 Cu.In.1"€18.68
CANTEX 5133154 Corp conduct E 1 1/4 inch Butuc PVC | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.In.1-1/4 "€27.39
CANTEX 5133158 Corp de conductă E Butuc de 3 inchi Pvc | AD7QVF 4FYT3 5133158198 Cu.In.3"€253.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133155 Corp conduct E Butuc 1 1/2 inch PVC
€30.73 /unitate