Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 18706 Disc cu peri 1 inch diametru 5/8 inch Trim 80g | AF2FMP 6RX74

3M 18706 Disc cu peri 1 inchi diametru 5/8 inch Trim 80g

În stoc
Element: AF2FMP Model: 18706Crucea Ref: 6RX74
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
€16.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu păr
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
CuloriGalben
Diametru1"
Pietriș80
RPM max30,000
Dimensiunea de montareRoll-On / Off (TR)
Tip montareSchimbare rapida
Lungime tăiere5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereCuloriDiametruPietrișArticolRPM maxDimensiunea de montareTip montarePreț
3M 27685 Disc cu peri 7 inch diametru 50 g, 5 buc | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Verde7"50Disc cu păr70007 / 8 "umbrar€668.79
3M 27680 Mandrin de disc cu peri radiali, 5 buc. | AB9JLC 2DJR8 27680----Mandrină cu disc cu peri radiali30,000--€38.54
3M 18698 Disc cu peri 1 inch Diametru 5/8 inch Trim 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Verde1"50Disc cu păr30,000Roll-On / Off (TR)Schimbare rapida€16.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 18706 Disc cu peri 1 inchi diametru 5/8 inch Trim 80g
€16.56 /unitate