Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 18737 Disc cu peri conici cu diametru de 3 inchi, granulație 120 | AF2FMW 6RX81

3M 18737 Disc cu peri conici cu diametru de 3 inchi, granulație 120

În stoc
Articol: AF2FMW Model: 18737Crucea Ref: 6RX81
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
€40.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu peri conici
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
CuloriAlb
Diametru3"
Pietriș120
RPM max15,000
Dimensiunea de montareRoll-On / Off (TR)
Tip montareSchimbare rapida
Lungime tăiere5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruPietrișRPM maxPreț
3M 18730 Disc cu peri conici cu diametru de 2 inchi, granulație 50 | AF2FMQ 6RX76 18730Verde2"5025,000€26.02
3M 18732 Disc cu peri conici cu diametru de 2 inchi, granulație 80 | AF2FMR 6RX77 18732Galben2"8025,000€26.44
3M 18733 Disc cu peri conici cu diametru de 2 inchi, granulație 120 | AF2FMT 6RX78 18733Alb2"12025,000€25.75
3M 18734 Disc cu peri conici cu diametru de 3 inchi, granulație 50 | AF2FMU 6RX79 18734Verde3"5015,000€41.27
3M 18736 Disc cu peri conici cu diametru de 3 inchi, granulație 80 | AF2FMV 6RX80 18736Galben3"8015,000€40.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 18737 Disc cu peri conici cu diametru de 3 inchi, granulație 120
€40.97 /unitate