Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2380 Masking Tape Natural 3/8 Inch Dia, 100 Pk | AA7YXE 16V091

3M 2380 Bandă de mascare naturală 3/8 inch dia, 100 buc

În stoc
Articol: AA7YXE Model: 2380Crucea Ref: 16V091
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
€11.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda camuflanta
Puterea de aderență43 oz / in.
AdezivAmestec de cauciuc natural/sintetic
CuloriNatural
Lungime60 m.
MaterialHârtie creponată netedă
Temp de performanțăPână la 325 de grade F
ModelaCerc
Forța de tracțiune27 lb./in.
Grosime7.5mil.
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4811412100
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
Bandă de mascare 3M 8992 Verde închis, 1 inch dia, 100 buc | AA6VWH 15C486 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green1"Poliester€37.21
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1 inch x 18 yard | AA6VWJ 15C487 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green18 de ani.Poliester€20.33
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard | AA6VWK 15C488 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green18 de ani.Poliester€9.81
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, diametru de 1/2 inch, 250 buc | AA6VWL 15C489 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green1 / 2 "Poliester€30.03
3M 8992 Bandă de mascare verde închis 1-1/2 inch D, 100 buc | AA6VWM 15C490 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green1 1 / 2 "Poliester€40.99
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1-1/2 inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green18 de ani.Poliester€33.59
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, 2 inchi dia, 100 buc | AA6VWP 15C492 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.2"Dark Green2"Poliester€44.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2380 Bandă de mascare naturală 3/8 inch dia, 100 buc
€11.91 /unitate