3M 2520-2x36 Bandă electrică 2 x 108ft 8mil galbenă, 16 buc | AB9XED 2FZH6

3M 2520-2x36 Bandă electrică 2 x 108ft 8mil galbenă, 16 buc.

În stoc
Element: AB9XED Model: 2520-2x36Crucea Ref: 2FZH6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,142.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență13 oz / in.
AdezivRășină de cauciuc
CuloriGalben
Lungime108ft
MaterialȚesătură din bumbac țesut
Max. Voltaj800
Temp de performanțăPână la 221 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 220 de grade F
Forța de tracțiune50 lb./in.
Grosime8mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102020
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdezivLungimeInterval de temperaturăGrosimeLăţimePreț
3M 2510-3/4x36YD bandă electrică 3/4 x 108 picioare 7 mil, 48 buc | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDNeadeziv108ft32 de grade până la 220 de grade F7mil.3 / 4 "€6,545.10
Bandă electrică 3M 2510-1x36YD 1 x 108ft 7mil galbenă, 36 buc | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDNeadeziv108ft32 de grade până la 220 de grade F7mil.1"€6,470.31
Bandă electrică 3M 2510-3/4x60FT 3/4 x 60 picioare 7 mil, 20 buc | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTNeadeziv60ft32 de grade până la 220 de grade F7mil.3 / 4 "€2,132.17
3M 2510-2x36 Bandă electrică 2 x 108ft 7mil galbenă, 16 buc | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Neadeziv108ft32 de grade până la 220 de grade F7mil.2"€5,602.59
Bandă electrică 3M 2520-1-1/2x36YD 1-1/2 x 108 picioare 8 mil, 24 buc | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDRășină de cauciuc108ftPână la 220 de grade F8mil.1.5 "€8,358.46
Bandă electrică 3M 2510-1-1/2x36YD 1-1/2 x 108 picioare 7 mil, 24 buc | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDNeadeziv108ft32 de grade până la 220 de grade F7mil.1.5 "€6,453.57
3M 2520-3/4x60FT Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 8 mil, 20 buc | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTRășină de cauciuc60ftPână la 220 de grade F8mil.3 / 4 "€2,366.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2520-2x36 Bandă electrică 2 x 108ft 8mil galbenă, 16 buc.
€7,142.96 /unitate