Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 205314BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 5/8-11 | AA9XYN 1JB87

APPROVED VENDOR 205314BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 5/8-11

În stoc
Element: AA9XYN Model: 205314BGCrucea Ref: 1JB87
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
€78.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGradul 2H
Lungime2.125 "
MaterialA194 2H Oțel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Min. Randament (PSI)110,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Rockwell Hardness28 Min
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205314BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 5/8-11
€78.02 /unitate