AKG HR400-0195 Răcitor de ulei cu motor hidraulic 20-350 Gpm | AD9RKZ 4UJD1

AKG HR400-0195 Răcitor Ulei Cu Motor Hidraulic 20-350 Gpm

În stoc
Articol: AD9RKZ Model: HR400-0195Crucea Ref: 4UJD1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,140.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de ulei cu aer forțat
Adâncime20.79 "
finalizareaVopsit negru
Material schimbător de căldurăAluminiu
Înălţime46.96 "
Max. Temp.250
Tipul motoruluiGear
TipMotor hidraulic
Lăţime49.49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)79.76
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama debitului lichidului de răcire (gpm) (20 până la 350)
    • Lichid de răcire HP eliminat (400)
    • Lichid de răcire Max. Presiune (psi) (250)
    • Dimensiunea orificiului pentru lichid de răcire (flanșă SAE cu 3 șuruburi)
    • Materialul palei ventilatorului (polipropilenă)
    • Material de protecție a ventilatorului (oțel)
    • Motor hidraulic GPM (16.4)
    • Max. Presiunea uleiului (3500 PSI)
    • Min. Presiunea uleiului (PSI) (1170)
    • Dimensiunea portului de ulei (# 16 SAE)
    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimefinalizareaLățimea totalăDimensiunea portuluiTipVoltajLăţimePreț
Răcitor de ulei AKG AL5-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 CP | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€1,892.67
Răcitor de ulei AKG A8-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 CP | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Răcitor de ulei Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23021.65 "€2,255.45
Răcitor de ulei AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23025.59 "€3,077.25
Răcitor de ulei AKG A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23026.38 "€3,709.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG HR400-0195 Răcitor Ulei Cu Motor Hidraulic 20-350 Gpm
€15,140.09 /unitate