Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2552 Bandă folie de amortizare 3/4 inch x 5 yard Argintiu | AA6WTF 15C976

3M 2552 Bandă folie de amortizare 3/4 inch x 5 yard Argintiu

În stoc
Element: AA6WTF Model: 2552Crucea Ref: 15C976
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
€44.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de folie de amortizare
Puterea de aderență65 oz / in.
AdezivPolimer viscoelastic acrilic
CuloriSilver
Lungime5 de ani.
MaterialAluminiu
Temp de performanță-25 grade până la 175 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune126 lb./in.
Grosime15mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 2552 Bandă folie de amortizare 1/2 inch x 5 yard Argintiu | AA6WTC 15C973 25521 / 2 "€29.51
3M 2552 Bandă din folie de amortizare 1 inch x 5 yard Argintiu AA6WTD 15C974 25521"€50.47
3M 2552 Bandă din folie de amortizare 2 inch x 5 yard Argintiu AA6WTE 15C975 25522"€109.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2552 Bandă folie de amortizare 3/4 inch x 5 yard Argintiu
€44.35 /unitate