Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 27497 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 21 inch lungime Ao 80gr, 50 buc | AC2EFY 2JER2

3M 27497 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 21 inch lungime Ao 80gr, 50 buc.

În stoc
Element: AC2EFY Model: 27497Crucea Ref: 2JER2
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
€340.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton deschis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateMediu
Pietriș80
Lungime21 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePreț
3M 27487 Cureaua de șlefuit 4 W x 21-3/4 inch lungime oxid de aluminiu 80 granulație, 50 buc | AB9BPB 2AXP8 274874"Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăXMaro8021.75 "€563.13
3M 76514 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 132 inch lungime aproximativ 80 g, 25 buc | AB9BPG 2AXT5 765143"Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu80132 "€1,929.39
3M 26368 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 60 inch lungime Ao 80gr, 50 buc | AB9BPP 2AXX2 263684"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro8060 "€958.37
3M 77608 Cureaua de șlefuit 43 inch l x 75 inch lungime Ao 80gr, 3 buc | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăYMaro8075 "€1,695.42
3M 26436 Cureaua de șlefuit 1-1/2 inch x 60 Inl Ao 80 g, 50 buc | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro8060 "€405.64
3M 85318 Cureaua de șlefuit 1/4 l x 18 inch lungime aproximativ 80 g, 200 buc | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu8018 "€882.99
3M 76917 Cureaua de șlefuit 37 inch l x 60 inch lungime Ao 100g, 5 buc | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăYMaro10060 "€2,035.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 27497 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 21 inch lungime Ao 80gr, 50 buc.
€340.66 /unitate