Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 30045 Ug cu 1 gaură din cupru violet, 10 buc | AB9KXY 2DRW8

3M 30045 Lug cu 1 gaură violet, 10 buc

În stoc
Articol: AB9KXY Model: 30045Ref încrucișat: 2DRW8
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
€272.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru cu 1 gaură
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Dimensiunea cablului4/0 AWG
Codul dimensiunii cablului4/0 AWG
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții15
Hole Center to End0.531 "
Lungime2.6 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908040
Tara natalaCL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț
3M 30041 Ug cu 1 gaură portocaliu, 10 buc | AB9KWX 2DRP5 300413/0 AWG3/0 AWGPortocaliu14, 1012.63 "0.91 "€272.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 30045 Lug cu 1 gaură violet, 10 buc
€272.02 /unitate