Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3100 Pad de lustruire 17 inch Aqua, 5 buc. | AE2APW 4WD58

3M 3100 Pad de lustruire 17 inch Aqua, 5 buc

În stoc
Element: AE2APW Model: 3100Crucea Ref: 4WD58
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
€99.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de lustruit
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriApă
MaterialFibra de nailon / poliester nețesută
Mărimea17 "
Viteză1500 până la 3000 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)44.2
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 3100 Pad de lustruire 27 inch Aqua, 5 buc. | AA9CQK 1CJ71 310027 "€283.96
3M 3100 Pad de lustruire 19 inch Aqua, 5 buc. | AD2TKK 3U081 310019 "€133.23
3M 3100 Pad de lustruire 20 inch Aqua, 5 buc. | AD2TKL 3U082 310020 "€123.59
3M 3100 Pad de lustruire 24 inch Aqua, 5 buc. | AD9HAA 4RU42 310024 "€195.79
3M 3100 Pad de lustruire 21 inch Aqua, 5 buc. | AE2APX 4WD59 310021 "€146.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3100 Pad de lustruire 17 inch Aqua, 5 buc
€99.11 /unitate