Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 312-1223 dopuri pentru urechi 32db cu cablu, 200 buc | AC8HAF 3AC62

3M 312-1223 dopuri pentru urechi 32db cu cablu, 200 buc.

În stoc
Element: AC8HAF Model: 312-1223Crucea Ref: 3AC62
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
€182.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAlbastru
Material de cabluVinilin
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR32 dB
ambalajePoly Bag
Perechi pe pachet200
Culoare mufăGalben
Material de conectarepoliuretan
ModelaConice
MărimeaRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelCuloriDetectabil de metaleRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPreț
3M 312-1222 dopuri pentru urechi 28db cu cablu mici, 200 buc | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nu28 dBPoly BagClopotS€188.38
3M P1301 dopuri pentru urechi 32db universale cu cablu, 120 buc | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nu32 dBPoly BagConiceUniversal€229.60
3M 312-1260 dopuri pentru urechi 33db universale cu cablu, 200 buc | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nu33 dBPoly BagClopotUniversal€166.69
3M 311-1252 dopuri pentru urechi 33db cu fir, 200 buc | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nu33 dBPoly BagConiceRegulat€179.06
3M P2001 dopuri de urechi 29db universale cu cablu, 100 buc | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nu29 dBPoly BagConiceUniversal€229.21
3M 312-6001 dopuri pentru urechi 31db cu cablu mari, 200 buc | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nu31 dBPoly BagConiceL€250.88
3M 312-1224 dopuri pentru urechi 32db cu cablu mari, 200 buc | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Nu32 dBPoly BagConiceL€214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 312-1223 dopuri pentru urechi 32db cu cablu, 200 buc.
€182.50 /unitate