Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 318-4001 dopuri pentru urechi 31db universal cu cablu, 200 buc | AC2VUF 2NFC4

3M 318-4001 dopuri de urechi 31db universale cu cablu, 200 buc.

În stoc
Element: AC2VUF Model: 318-4001Crucea Ref: 2NFC4
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
€355.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAlbastru
Material de cabluVinilin
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR31 dB
ambalajepolybag
Perechi pe pachet200
Culoare mufăGalben
Material de conectareSpuma poliuretanica
ModelaConice
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaPreț
3M 340-8002 dopuri pentru urechi 27db universal cu cablu, 100 buc | AB2JMA 1MCE2 340-800227 dBpolybagCu flanșă€432.65
3M 318-1009 dopuri pentru urechi 30db universale cu cablu, 200 buc | AB3VQT 1VJY4 318-100930 dB-Conice€349.33
3M 311-1114 dopuri de urechi 26db universale cu cablu, 100 buc | AB8YJK 2AJ13 311-111425 dBPachetul de pernePăstaie€223.46
3M 318-1005 dopuri pentru urechi 28db universal cu cablu, 500 buc | AC2VUH 2NFC6 318-100528 dBpolybagPăstaie€643.26
3M 311-1115 dopuri de urechi 26db universal cu cablu, 100 buc | AD2DKW 3NHH7 311-111525 dBPachetul de pernePăstaie€270.25
3M 318-1001 dopuri de urechi 28db universale cu cablu, 100 buc | AD2XZN 3WE32 318-100128 dBpolybagPăstaie€144.55
3M 340-4004 dopuri pentru urechi 25db universal cu cablu, pereche | AD9JEB 4T151 340-400425 dBpolybagCu flanșă€5.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 318-4001 dopuri de urechi 31db universale cu cablu, 200 buc.
€355.78 /unitate