Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3M 1350 0.75 x 72 yds Bandă electrică neagră 3/4 x 72 Yard 1 Mil Negru | AA6WXH 15D076

3M 1350 Bandă electrică neagră 0.75" x 72 yarzi 3/4 x 72 yarzi 1 mil negru

În stoc
Articol: AA6WXH Model: 3M 1350 0.75 "x 72 yds negruCrucea Ref: 15D076
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
€58.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivAcril
CuloriNegru
Lungime72 de ani.
MaterialPoliester
Max. Voltaj5500
Temp de performanțăPână la 266 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 266 de grade F
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime1mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3919102055
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. VoltajForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yarzi bandă electrică galbenă 1/4 x 72 yarzi 1 mil galben | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds GalbenGalben550025 lb./in.1mil.1 / 4 "€20.27
3M 3M 1318-1 Bandă electrică galbenă 0.5" x 72 yarzi 1/2 x 72 yarzi 1 mil galben | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds GalbenGalben550025 lb./in.1mil.1 / 2 "€38.73
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yarzi bandă electrică galbenă 3/4 x 72 yarzi 1 mil galben | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds GalbenGalben550025 lb./in.1mil.3 / 4 "€60.83
3M 3M 1318-1 Bandă electrică galbenă 1" x 72 yarzi 1 x 72 yarzi 1 mil galben | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds GalbenGalben550025 lb./in.1mil.1"€75.52
3M 3M 1318-1 Bandă electrică galbenă 2" x 72 yarzi 2 x 72 yarzi 1 mil galben | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds GalbenGalben550025 lb./in.1mil.2"€190.62
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yarzi bandă electrică galbenă 1/4 x 72 yarzi 2 mil galben | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds GalbenGalben700050 lb./in.2mil.1 / 4 "€35.10
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yarzi bandă electrică galbenă 1/2 x 72 yarzi 2 mil galben | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds GalbenGalben700050 lb./in.2mil.1 / 2 "€60.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1350 Bandă electrică neagră 0.75" x 72 yarzi 3/4 x 72 yarzi 1 mil negru
€58.13 /unitate