Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de știfturi PROTO J47A, oțel de scule întărit S2, design din 2 piese - 7 buc | AD2KPT 3R111

PROTO Set de știfturi J47A, oțel de scule întărit S2, design din 2 piese - 7 buc.

În stoc
Element: AD2KPT Model: J47ACrucea Ref: 3R111

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€104.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare a pinului de acționare
Lungime4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"
MaterialOțel de scule întărit S2
Număr de bucați7
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Are un design din două piese care asigură durabilitatea
    • Echipat cu conic invers pentru prevenirea legăturii
    • Capătul de lovire parabolic modificat ajută la reducerea ciobirii și a ciupercilor
    • Finisaj cu oxid negru pentru protecție împotriva ruginii și prelungirii duratei de viață a sculei
    • Panou de identificare lustruit marcat cu dimensiunea și numărul sculei într-o incrustație neagră
    • Include o pungă cu role pentru scule pentru depozitare ușoară

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
PROTO J48007 Set de perforare pentru știfturi, oțel, design dintr-o bucată, finisaj cu oxid negru | AB1ACM 3Q1 J480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Oţel€98.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set de știfturi J47A, oțel de scule întărit S2, design din 2 piese - 7 buc.
€104.74 /unitate