A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 17,804 , Grame tăiate ANSI: 674 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 5 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Material spate: HPPE , Acoperire acoperire: Palm și Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Negru, gri , Manșetă: Knit , Material deget: Dyneema (R) , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Dyneema (R) , Material palmier: Nitril spumant , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Dyneema (R) , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu nitril, nivel de tăiere A2
Mănușile rezistente la tăiere Condor Cut Level A2 acoperite cu nitril asigură rezistență la tăiere. Sunt ideale pentru lucrări de construcții, prelucrare a metalelor, auto și producție de sticlă, unde lucrătorii manipulează unelte ascuțite, tablă, sticlă sau materiale abrazive.
DESCRIERE
- Mănușile rezistente la tăieturi Condor Cut Level A2 cu acoperire din nitril sunt dotate cu un crochet întărit pentru degetul mare, sporind durabilitatea într-o zonă cu stres ridicat predispus la uzură.
- Aceste mănuși oferă nivel de abraziune ANSI/ISEA 5, asigurând o longevitate excepțională atunci când manipulați materiale abrazive.
- Au un strat de nitril din spumă pentru aderență excelentă, rezistență la ulei și protecție chimică.
- Aceste mănuși au o construcție din tricot fără cusături, eliminând cusăturile incomode și oferind o potrivire perfectă.
- Acestea au un design fără latex, ceea ce le face potrivite persoanelor care suferă de alergii la latex.