Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30YP34 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru M PR | AH3AYV

CONDOR 30YP34 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru M PR

În stoc
Articol: AH3AYV Model: 30YP34

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI17,804
ANSI Cut Grams674
Punctura ANSI Newton157
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
Material pentru degeteDyneema (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material PalmierNitril spumant
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 30YP35 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru L PR | AH3AYW 30YP3510.25 "L2€4.61
CONDOR 30YP36 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XL PR | AH3AYX 30YP3611.25 "XL2€4.61
CONDOR 30YP37 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XXL PR | AH3AYY 30YP3711.75 "2XL2€31.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30YP34 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru M PR
€4.61 /ambalaj