Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J48007 Set de perforare pentru știfturi, oțel, design dintr-o bucată, finisaj cu oxid negru | AB1ACM 3Q1

PROTO J48007 Set de perforare pentru știfturi, oțel, design dintr-o bucată, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AB3ACM Model: J48007Crucea Ref: 1Q737

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€98.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare a pinului de acționare
ConstrucţieOţel
Lungime4-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"
MaterialOţel
Număr de bucați7
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipSet Super Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru îndepărtarea știfturilor sau șuruburilor deteriorate și pentru perforarea găurilor în tablă
    • Are un design dintr-o singură bucată pentru durabilitate și rezistență
    • Echipat cu conic invers pentru a preveni legarea
    • Capătul de lovire parabolic modificat ajută la reducerea ciobirii și a ciupercilor
    • Include o pungă pentru depozitare ușoară

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
Set de știfturi PROTO J47A, oțel de scule întărit S2, design din 2 piese - 7 buc | AD2KPT 3R111 J47A4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"Oțel de scule întărit S2€104.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J48007 Set de perforare pentru știfturi, oțel, design dintr-o bucată, finisaj cu oxid negru
€98.69 /unitate