Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4032 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VHX 15C161

3M 4032 Bandă dublu acoperită 1 inch x 5 yard albă

În stoc
Element: AA6VHX Model: 4032Crucea Ref: 15C161
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
€61.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
AdezivAcril
CuloriAlb natural
Lungime5 de ani.
Culoare linerCarouri verzi
MaterialSpumă de uretan
Temp de performanță50 de grade până la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNatural
Forța de tracțiune60 lb./in.
Grosime31mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivModelaForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriPreț
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGR 15C132 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 2 "Alb natural€92.54
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/4 inch x 5 yard albă | AA6VGT 15C134 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 4 "Alb natural€51.68
3M 4004 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VGU 15C135 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1"Alb natural€249.93
3M 4004 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard Alb | AA6VGV 15C136 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.2"Alb natural€349.23
Bandă dublu acoperită 3M 4004 3/4 inch x 5 yard albă | AA6VGW 15C137 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.3 / 4 "Alb natural€134.62
3M 4004 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard Alb | AA6VGX 15C138 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.6"Alb natural€707.38
3M 4008 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGY 15C139 400850 de grade până la 220 de grade F-AcrilRoll continuu25 lb./in.125mil.1 / 2 "Alb natural€44.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4032 Bandă dublu acoperită 1 inch x 5 yard albă
€61.12 /unitate