Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4646 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMN 15C281

3M 4646 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Gri închis

În stoc
Articol: AA6VMN Model: 4646Crucea Ref: 15C281
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență240 oz / in.
AdezivAcrilic de uz general
CuloriGri închis
Lungime5 de ani.
Culoare linerRoșu
MaterialSpumă fermă
Temp de performanță50 de grade până la 300 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiGri
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime25mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 4611 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMK 15C278 4611288 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F90 lb./in.45mil.€40.44
3M 4905 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Clear | AA6VNB 15C294 4905192 oz / in.Acrilic de uz generalclarSpumă solidă50 de grade până la 200 de grade F100 lb./in.20mil.€56.36
3M 4930 VHB Bandă 1/2 inch x 5 yard Alb | AA6VPC 15C319 4930320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 200 de grade F160 lb./in.25mil.€52.99
3M 4951 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Alb | AA6VRN 15C375 4951288 oz / in.Acrilic cu temperatură joasăAlbSpumă fermă32 de grade până la 200 de grade F110 lb./in.45mil.€76.28
3M 4952 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Alb | AA6VRV 15C381 4952400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlbSpumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.45mil.€71.83
3M 4959 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Alb | AA6VTF 15C391 4959320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.120mil.€98.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4646 Bandă VHB 1/2 inch x 5 yard Gri închis
€35.43 /unitate