Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5000 Tampă de prebrusire 17 inchi verde, 5 buc. | AD2TKG 3U078

3M 5000 tampon de prebrusire 17 inch verde, 5 buc

În stoc
Articol: AD2TKG Model: 5000Crucea Ref: 3U078

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€118.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad pre-ardere
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriVerde
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea17 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5000 Tampă de prebrusire 13 inch verde, 5 buc. | AD2TKF 3U077 500013 "€78.26
3M 5000 Tampă de prebrusire 19 inchi verde, 5 buc. | AD2TKH 3U079 500019 "€138.11
3M 5000 Tampă de prebrusire 20 inch verde, 5 buc. | AD2TKJ 3U080 500020 "€148.68
3M 5000 Tampă de prebrusire 15 inch verde, 5 buc. | AE2BNH 4WG73 500015 "€98.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5000 tampon de prebrusire 17 inch verde, 5 buc
€118.65 /unitate