Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL RP972A1006 Releu pneumatic | AD2TYX 3UC63

HONEYWELL RP972A1006 Releu pneumatic

În stoc
Element: AD2TYX Model: RP972A1006Crucea Ref: 3UC63

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€289.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Conexiuni aerieneOrificiu 1 (principal, de alimentare) pentru tuburi de 1/4 (6 mm) OD. Porturile 2, 3 și 4 (ramură, ieșire, pilot, intrare și evacuare, respectiv) ghimpa pentru 5/32 (4 mm) OD tubing
ConstrucţieDiafragme din neopren, scaune pentru supape din oțel inoxidabil
Domeniu de control18 psi Main, Pilot 3-15 psi
Tipul de controlReleu invers
Adâncime2-1/4 "
Diametru1.5
Domeniul de presiunePrincipal 18 psi / Pilot 3-15 psi
TipComandă pneumatică a inversării

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9032810080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Safe Air PSI (30)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieDomeniu de controlAdâncimeDiametruDomeniul de presiunePreț
HONEYWELL RP419A1107 Releu | CH6RJN 60KT32 RP419A1107-----€461.40
HONEYWELL RP419B1071 Releu | CH6RJP 60KT33 RP419B1071-----€461.40
HONEYWELL RP470A1003 Releu, Selector de control pneumatic, Interval de presiune de la 0 la 18 Psi | CH6RJQ 279A15 RP470A1003Plastic turnat0 la 18 psi1"1 1 / 20 la 18 psi€203.52
HONEYWELL RP970A1008 Releu, Control pneumatic al capacitatii, Releu de capacitate, 0 la 18 psi | CJ3DDJ 279A18 RP970A1008-----€339.72
HONEYWELL RP471A1002 Releu, Selector de control pneumatic, Releu cu acțiune rapidă, 3 până la 15 psi | CJ3DDK 279A16 RP471A1002-----€454.34
HONEYWELL RP670B1017 Releu, Control pneumatic de comutare, Releu de comutare, 13 până la 17 psi | CJ3DDL 279A20 RP670B1017-----€708.16
HONEYWELL RP419A1057 Releu, electric pneumatic, aer, interval de presiune de la 0 la 30 psi | CJ3DDM 60RC48 RP419A1057-----€621.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL RP972A1006 Releu pneumatic
€289.21 /unitate